Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takamisawa FTR-F1 CD 012 Printrelais 12 V/DC 5 A 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502998-BP
Hersteller:
     Takamisawa
Herst.-Nr.:
     FTR-F1 CD 012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Wechsler
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Miniatur-Leistungsrelais Serie FTR-F1

Technische Daten:
Abfallzeit: 5 ms · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (min.): 9 V/DC · Ansprechzeit: 15 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: Vergoldete Silberlegierung · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 8 mm · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produkt-Art: Printrelais · Produktabmessung, Breite: 12.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.5 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · RoHS-konform: Ja · Schaltleistung (max.): 120 W,1250 VA · Schaltspannung (max.): 300 V/DC,400 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): FTR-F1 CD 012 · Widerstand (Spule): 360 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 12.8 x 16.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
16.5 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
12.8 mm
Marke:
Takamisawa
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
FTR-F1 CD 012
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Abfallzeit:
5 ms
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechspannung (min.):
9 V/DC
Widerstand (Spule):
360 Ω
Ansprechzeit:
15 ms
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
300 V/DC | 400 V/DC
Schaltleistung (max.):
120 W | 1250 W
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silberlegierung
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, printrelais takamisawa, cd-wechsler, Takamisawa, FTR-F1 CD 012, relais, printrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,80*
Lager 102
110
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,82*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,23*
€ 20,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.