Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takamisawa JV-24S-KT Printrelais 24 V/DC 5 A 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502959-BP
Hersteller:
     Takamisawa
Herst.-Nr.:
     JV-24S-KT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Takamisawa JV-24S-KT Printrelais 24 V/DC 5 A 1 Schließer 1 St.

Miniatur-Leistungsrelais Serie JV

Hauptanwendungsgebiete: SPS, Zeitrelais, Temperaturregler und Schnittstellenkarten.

Technische Daten:
Abfallzeit: 4 ms · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (min.): 18 V/DC · Ansprechzeit: 8 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Silberlegierung · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 17.5 mm · Schaltleistung (max.): 150 W,1250 VA · Schaltspannung (max.): 150 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 2880 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 17.5 x 10 x 12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
17.5 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Takamisawa
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
JV-24S-KT
Abfallzeit:
4 ms
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (min.):
18 V/DC
Widerstand (Spule):
2880 Ω
Ansprechzeit:
8 ms
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
150 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
150 W | 1250 W
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, kartenrelais, 02050000149061, Takamisawa, JV-24S-KT, relais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
515
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,16*
5
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.