Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 40.61.9.024.0000 Printrelais 24 V/DC 16 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502934-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     40.61.9.024.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Finder 40.61.9.024.0000 Printrelais 24 V/DC 16 A 1 Wechsler 1 St.

Steck-/Print-Relais, Serie 40.61

Stiftlänge 5.3 mm

Sichere Trennung zwischen Spule und den Kontakten nach EN 50178, EN 60204, EN 60335.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 36 V/DC · Ansprechspannung (min.): 17.5 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgCdO · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 8 mm · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schaltleistung (max.): 4000 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 900 Ω

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, RINA, VDE, LR, ENEC, CSA, CCC.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 12.4 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
12.4 mm
Marke:
Finder
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
40.61.9.024.0000
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (max.):
36 V/DC
Ansprechspannung (min.):
17.5 V/DC
Widerstand (Spule):
900 Ω
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Schaltleistung (max.):
4000 VA
Kontaktmaterial:
AgCdO
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,23*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,24*
1
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,38*
3 Tage
2
1
€ 5,80*
ab € 2,46*
€ 3,52*
Lager 102
252
1
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,64*
Zubehör
Finder
95P3
ab € 3,20*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,61*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,81*
Zubehör
Finder
959530
ab € 2,08*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,55*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,11*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,23*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.