Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 900 Ω, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 40.61.9.024.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 900 Ω, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 40.61.9.024.
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 900 Ω, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 40.61.9.024.
Artikel-Nr.:
     4502-29G9580
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     40.61.9.024.0000
EAN/GTIN:
     8012823244419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Leistungsrelais, 40.61.9.024.0000, FINDER Features * 10 kv Isolierung in den Spulenkontakten * Empfindliche DC-Spule * RT II Flussnachweis * Cadmiumfreie Kontakte Anwendungen * Medizin und Zahnmedizin * Bedienfelder * Schalttafeln für die Stromverteilung * Elektronische Leiterplatten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgCdO
Rastermaß:
5 mm
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
16 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
900 Ω
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.01873 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,27*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,28*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,42*
4 Tage
2
1
€ 5,80*
ab € 2,60*
€ 3,71*
1
€ 8,95*
ab € 2,61*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,63*
Zubehör
Finder
95P3
ab € 3,24*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,62*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,81*
Zubehör
Finder
959530
ab € 2,07*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,57*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,12*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,24*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.