Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Dämmerungsschalter 1 St. 11.91.8.230.0000 Betriebsspannung:230 V/AC Empfindlichkeit Licht: 2 - 150 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502724-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     11.91.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823347431
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Finder Dämmerungsschalter 1 St. 11.91.8.230.0000 Betriebsspannung:230 V/AC Empfindlichkeit Licht: 2 - 150 lx

Dämmerungsschalter für 35 mm DIN-Schiene, Serie 11.91.8.230

Dämmerungsschalter mit integrierter Schaltzeituhr-Funktion zur Energieeinsparung (Ausschaltung/Reduzierung des Lichtes während einiger Nachtstunden). Zusätzlicher, lichtgesteuerter Ausgang zur Ansteuerung des Leistungsmoduls Typ 19.91.9.012.4000. Kompensation des Einflusses des geschalteten Lichtes: Das Abschalten der Leuchte durch die Helligkeit des geschalteten Lichtes wird vermieden, indem die Lichtstärke nach ca. 10 Minuten gemessen und als Referenzwert gespeichert wird. Dies ist hilfreich, wenn es nicht möglich ist, den Dämmerungsschalter außerhalb des geschalteten Lichtes zu installieren. Das ist beim Einsatz von Gasentladungslampen, die langsam heller werden, unerlässlich. Unerwünschtes Ein- und Ausschalten wird vermieden. Mit LCD-Anzeige für Set-Up, Programmierung und Status. Interne Batterie für Set-Up, Programmierung, Status, Gangreserve und Aufrechterhaltung des Programms bei Ausfall der Betriebsspannung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einschalt-Strom: 120 A · Empfindlichkeit Licht (max.): 150 lx · Empfindlichkeit Licht (min.): 2 lx · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Schaltleistung (max.): 4000 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: Dämmerungsschalter: IP20/Lichtsensor: IP54 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Einschaltstrom (Referenz): < 5 ms · Kontaktart: 1 Wechsler/1 Ausgang zur Ansteuerung des Leistungsmoduls 19.91.9.012.4000

Lieferumfang:
Lichtsensor.

Hinweis:
Zulassungen: EAC, IMQ.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Empfindlichkeit Licht:
2 - 150 lx
Marke:
Finder
Schutzart:
Dämmerungsschalter: IP20/Lichtsensor: IP54
Typ (Hersteller-Typ):
11.91.8.230.0000
Empfindlichkeit Licht (max.):
150 lx
Empfindlichkeit Licht (min.):
2 lx
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Einschalt-Strom:
120 A
Schaltleistung (max.):
4000 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, finder schaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, 8012823347448, Finder, 11.91.8.230.0000, 711-4803
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 52,44*
€ 67,40*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 59,59*
€ 67,65*
1
€ 5,95*
ab € 57,80*
€ 71,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 58,80*
€ 73,00*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 92,85*
€ 109,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
199190124000
ab € 12,79*
Zubehör
Finder
01102
ab € 6,33*
Zubehör
Finder
01103
ab € 11,03*
Zubehör
Finder
01119
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.