Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EER1 6VDC Printrelais 6 V/DC 12 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502634-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     502634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
EER1 6VDC Printrelais 6 V/DC 12 A 1 Wechsler 1 St.

Miniatur-Relais, 12 A, 1x UM, waschdicht

Monostabil neutral. Für die direkte Montage in gedruckten Schaltungen.

Technische Daten:
Abfallzeit: 4 ms · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 7.8 V/DC · Ansprechspannung (min.): 4.5 V/DC · Ansprechzeit: 8 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Nennspannung Spule: 6 V/DC · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 22.1 mm · Schaltleistung (max.): 240 W,1200 VA · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 12 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Widerstand (Spule): 80 Ω

Hinweis:
Mit CSA-Zulassung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 22.1 x 17 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
22.1 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
EER1 6VDC
Abfallzeit:
4 ms
Nennspannung Spule:
6 V/DC
Ansprechspannung (max.):
7.8 V/DC
Ansprechspannung (min.):
4.5 V/DC
Widerstand (Spule):
80 Ω
Ansprechzeit:
8 ms
Schaltstrom (max.):
12 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
240 W | 1200 W
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, kartenrelais, 502634, EER1 6VDC, relais, printrelais, print-relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.