Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B84113CB110 B84113CB110 Entstörfilter flammhemmend 250 V/AC 10 A 3.6 mH (L x B x H) 159 x 50.8 x 44.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501611-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B84113CB110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
netzentstörfilter 10a
TDK B84113CB110 B84113CB110 Entstörfilter flammhemmend 250 V/AC 10 A 3.6 mH (L x B x H) 159 x 50.8 x 44.5 mm 1 St.

Netzentstörfilter SIFI C hohe Dämpfung

SIFI C, Standardfilterreihe, hohe Dämpfung. Netzfilter für 1-Phasen-Systeme.

Technische Daten:
Ableitstrom: 0.5 mA · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Ausführung (allgemein): Flammhemmender Verguss UL 94 V-0 · Induktivität (L): 3.6 mH · Induktivität-Besonderheiten: flammhemmend · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 50.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Länge: 159 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 159 x 50.8 x 44.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Produktabmessung, Länge:
159 mm
Produktabmessung, Breite:
50.8 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
TDK
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Induktivität-Besonderheiten:
flammhemmend
Herst.-Teilenr.:
B84113CB110
Typ (Hersteller-Typ):
B84113CB110
Ausführung (allgemein):
Flammhemmender Verguss UL 94 V-0
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Ableitstrom:
0.5 mA
Induktivität (L):
3.6 mH
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Entstörfilter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TDK, B84113CB110, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 93,13*
€ 118,80*
Frei Haus
ab € 57,36*
€ 118,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.