Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G150 Micro-Getriebemotor G 150 Metallzahnräder 1:150 10 - 150 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-498906-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G150
EAN/GTIN:
     4037373823352
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
getriebemotor
G150 Micro-Getriebemotor G 150 Metallzahnräder 1:150 10 - 150 U/min

Mikrogetriebe mit Metallzahnräder 1:150

Tuning für Modellautos

Kleinste Abmessungen bei maximaler Kraft. Diese Getriebe eignen sich nicht nur für den 1:87 Modellbau, sondern auch für deutlich größere Maßstäbe. Unterschiedliche Untersetzungsvariaten ermöglichen passende Drehgeschwindigkeiten für alle erdenklichen Applikationen. Die Zahnräder aus Metall sorgen für maximale Funktionsdauer bei extremsten Belastungen. Betriebsspannung 0,3 - 6 V/DC.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 3 mm · Achs-Länge: 7 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Micro-Modellbau): G 150 · Baugröße: Universell · Drehzahl (max.): 150 U/min · Drehzahl (min.): 10 U/min · Gewicht: 8 g · Material: Metall · Micro-Getriebe-Besonderheiten: Metallzahnräder · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 29 mm · Untersetzung: 1:150

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 12 x 10 x 29 mm
Produktabmessung, Tiefe:
29 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Drehzahl-Bereich:
10 - 150 U/min
Untersetzung:
1:150
Material:
Metall
Micro-Getriebe-Besonderheiten:
Metallzahnräder
Bauart (Micro-Modellbau):
G 150
Baugröße:
Universell
Achs-Durchmesser:
3 mm
Drehzahl (min.):
10 U/min
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Untersetzung (Details):
1:150
Achs-Länge:
7 mm
Drehzahl (max.):
150 U/min
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
Micro-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: 4037373823352, G150
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,19*
€ 12,59*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 12,60*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 21,78*
€ 28,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.