Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 61119 H0 Fabrikzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-498496-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     61119
EAN/GTIN:
     4015615611196
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Piko H0 61119 H0 Fabrikzubehör

H0 Fabrikzubehör

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

PIKO-Bausatz aus hochwertigem Kunststoff in verschiedenen Farben.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Fabrikzubehör · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 130 x 75 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Piko H0
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Fabrikzubehör
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, gebäude spur h0, 4015615611196, Piko H0, 61119
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIKO Spielwaren
61116
ab € 85,56*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
61117
ab € 81,30*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
61118
ab € 38,24*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
61120
ab € 53,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.