Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 61117 H0 Fabriknebengebäude


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-498494-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     61117
EAN/GTIN:
     4015615611172
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Piko H0 61117 H0 Fabriknebengebäude

H0 Fabriknebengebäude

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

PIKO-Bausatz aus hochwertigem Kunststoff in verschiedenen Farben.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Fabriknebengebäude · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 225 x 185 mm
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Marke:
Piko H0
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Fabriknebengebäude
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, gebäude spur h0, 4015615611172, Piko H0, 61117
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIKO Spielwaren
61116
ab € 85,52*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
61118
ab € 38,50*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
61119
ab € 38,42*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
61120
ab € 53,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.