Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert L350 Micro-LiPo-Akku 3.7 V (max) (L x B x H) 48 x 35 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-497777-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     L350
EAN/GTIN:
     4016138692105
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack
Sol Expert L350 Micro-LiPo-Akku 3.7 V (max) (L x B x H) 48 x 35 x 3 mm

Lithium Polymer Akku 3,7 V, 10C L350

Tuning für Modellautos

Extrem leicht und kleinste Bauform · Integrierter Tiefentladeschutz · Mit Anschlussdrähten.

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 350 mAh · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Micro-Modellbau): L350 · Baugröße: H0 · Gewicht: 7 g · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Spannung (max.): 3.7 V

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 48 x 35 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Sol Expert
Bauart (Micro-Modellbau):
L350
Baugröße:
H0
Akku-Kapazität:
350 mAh
Spannung (max.):
3.7 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Gewicht:
7 g
Produkt-Art:
Micro-LiPo-Akku
Weitere Suchbegriffe: lithium-polymer-akku 3,7v, lithium polymer akku, modellbau-akkus lipo, Sol Expert, L350
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 11,56*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 11,57*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 15,36*
€ 22,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.