Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Best for Stone 2608605122 Exzenterschleifpapier mit Klett, gelocht Körnung 600 (Ø) 125 mm 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-496513-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605122
EAN/GTIN:
     3165140159401
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Bosch Accessories Best for Stone 2608605122 Exzenterschleifpapier mit Klett,gelocht Körnung 600 (Ø) 125 mm 5 St.

Schleifblatt F355, 125 mm, 600, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack

Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumkarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites eignet sich für Exzenterschleifer. Der geschlossene antistatische Belag sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei härtestem Einsatz. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt. Scheibendurchmesser mm: 125, Körnung: 600

Technische Daten:
Körnung: 600 · Produktabmessung, Ø: 125 mm · Schleifmittel-Besonderheiten: mit Klett,gelocht

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(Ø) 125 mm
Produktabmessung, Ø:
125 mm
Marke:
Bosch Accessories
Körnung:
600
Schleifmittel-Besonderheiten:
mit Klett | gelocht
Produkt-Art:
Exzenterschleifpapier
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,99*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,00*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,72*
€ 1,00*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,72*
€ 1,02*
Lager 102
325
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,012*
€ 1,512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,512*
€ 1,79928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,462*
€ 1,73978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,296*
€ 1,54224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,276*
€ 1,51844
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,262*
€ 1,50178
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,222*
€ 1,45418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,192*
€ 1,41848
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,012*
€ 1,20428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 606 706
ab € 5,20*
Zubehör
Bosch
2608607258
ab € 3,41*
Zubehör
Bosch
2608605123
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.