Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 606 706 Schleifmaschinenzubehör Blech


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bosch 2 608 606 706 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 606 706 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 606 706 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 606 706 Schleifmaschinenzubehör Blech
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11115859
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 606 706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Blech
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Farbe, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
100
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
8
Bogenbreite
93 mm
Bogenlänge
186 mm
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608606033
ab € 2,12*
Zubehör
Bosch
2608607258
ab € 3,42*
Zubehör
Bosch
2608605122
ab € 0,648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.