Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Expert for Ceramic 2608587168 Glas- und Fliesenbohrer 16 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-494833-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587168
EAN/GTIN:
     3165140599290
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
Betonbohrer
Bosch Accessories Expert for Ceramic 2608587168 Glas- und Fliesenbohrer 16 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.

Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 16 x 90 mm

Der CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer ist die Standardauswahl beim Bohren in Fliesen. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hinaus verfügt er über ein einfaches, spiralloses Design, was besonders geeignet für das Bohren weicher bis mittelharter Fliesen ist. Der Bohrer ist geeignet für alle kabelgebundenen oder kabellosen Bohrmaschinen. Mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden! Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen. Durchmesser (D) mm: 16,00, Gesamtlänge (L2) mm: 90

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 16 mm · Gesamtlänge: 90 mm · Material-Eignung: Fliesen,Glas,Keramik · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Marke:
Bosch Accessories
Material-Eignung:
Fliesen | Glas | Keramik
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Produkt-Art:
Glas- und Fliesenbohrer
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch betonbohrer 16mm, fliesenbohrer bosch, fliesenbohrer, 3165140599290, Bosch Accessories, 2608587168, Expert for Ceramic, CYL-9
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 7,52*
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 7,53*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 5,81*
€ 7,62*
4 Tage
200
5
€ 5,50*
ab € 6,07*
€ 7,92*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.