Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2607001178 Heißklebesticks 11 mm 200 mm Schwarz 500 g 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-492742-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001178
EAN/GTIN:
     3165140048439
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Bosch Accessories 2607001178 Heißklebesticks 11 mm 200 mm Schwarz 500 g 500 g

Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, schwarz

Der Klebestick schafft eine elastische und zähe Verbindung. Der Klebstoff ist schwarz. Dadurch ist er ideal zum Kleben von Dichtungen, Teppich und Metallen. Er wird aus Heißklebstoff hergestellt, wodurch einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten möglich ist. Dieser Klebestick kann mit allen Klebepistolenmarken verwendet werden, einschließlich Bosch, Black+Decker, Bostik, Bu¨hnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel und Uhu. Durchmesser mm: 11, Länge mm: 200, Gewicht g: 500

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material-Eignung: Holz,Karton,Metall · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Bosch Accessories
Farbe:
schwarz
Material-Eignung:
Holz | Karton | Metall
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,57*
€ 13,61*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,88*
€ 13,91*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,37*
€ 14,63*
5 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,53*
€ 14,80*
Lager 102
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 21,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,03374* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
618121000
ab € 34,44*
Sonstiges
Bosch
0603264800
ab € 39,31*
Sonstiges
Bosch
0601950703
ab € 90,86*
Sonstiges
Bosch
0603264503
ab € 22,83*
Sonstiges
Rapid
5000326
ab € 58,82*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.