Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-491483-BP Herst.-Nr.: 1411-20 EAN/GTIN: 4078500141109 |
| |
|
| | |
| GARDENA 1411-20 25 mm 1 Zoll 1 St. Grau Saugschlauch
Sauggarnitur 3,5m
Vakuumfester Spiralschlauch. Anschlussbereit. Mit integriertem Saugfilter und Rückflussstopp. Länge 3,5 m. Durchm. 25 mm (1"). Für Pumpen mit 33,3 mm (G 1")-Außengewinde.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Länge: 3.5 m · Schlauch-Durchmesser: 1 Zoll · Schlauch-Innen-Ø: 25 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Länge: | 3.5 m | Marke: | GARDENA | Farbe: | grau | Schlauch-Durchmesser: | 1 Zoll | Schlauch-Innen-Ø: | 25 mm | Produkt-Art: | Saugschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, gardena saugschlauch 3,5m, spiralband, saugfilter gardena, 4078500141109, GARDENA, 1411-20, garten-pumpe, saug-schlauch |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,48* | € 40,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,43* | € 45,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,35* | € 45,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,51* | € 45,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,45* | € 55,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|