Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider Türsprechanlage Kabelgebunden Hutschienen-Netzteil Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-490805-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1757301
EAN/GTIN:
     4026529032618
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ritto by Schneider Türsprechanlage Kabelgebunden Hutschienen-Netzteil Weiß

RITTO 17573/01 TWINBUS NETZGERÄT

Für RITTO TwinBus Türsprechanlagen und Videosysteme, Bus Technologie, mikrorechnergesteuert, drei TwinBus Linien mit jeweils maximal 30 Teilnehmern und eine Buslinie für eine Türstation mit 1 bis 90 Klingeltasten anschließbar, mit Programmierschutz vor unbeabsichtigter Änderung der Einstellungen. Unterstützt Einstellverfahren über Etagendrücker, Türöffnerschaltausgang max. AC24V 1A mit einstellbarer Türöffnerschaltzeit, LED Funktionsanzeigen für Sprechen, Türöffnen und individülle Einstellungen und Leistungsaufnahme max. 34,5VA, Betriebsspannung AC11V 1,6A, DC30V bis 15V 0,5A, Maße B 125 x H 90 x T 60 mm. 7 Automatenplätze.Zusatzgeräten. In Normverteiler nach DIN 43871 sowie AP montierbar, Stromversorgung AC230V 50Hz + 6 bis 10 Prozent,

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Sprechanlagen-Komponente: Hutschienen-Netzteil · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
weiß
Sprechanlagen-Komponente:
Hutschienen-Netzteil
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 111,98*
€ 134,44*
1 Tag
192
€ 5,90*
ab € 111,78*
€ 135,02*
Frei Haus
ab € 116,30*
€ 139,73*
€ 3,50*
ab € 118,35*
€ 142,79*
Lager 102
229
Frei Haus
ab € 179,92*
€ 209,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,13*
€ 229,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.