Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto 1757301 Stromversorgung Interkom-System-Zubehör (1757301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2732458
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1757301
EAN/GTIN:
     4026529032618
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Übersicht

RITTO 17573/01 TWINBUS NETZGERÄT

Für RITTO TwinBus Türsprechanlagen und Videosysteme, Bus Technologie, mikrorechnergesteuert, drei TwinBus Linien mit jeweils maximal 30 Teilnehmern und eine Buslinie für eine Türstation mit 1 bis 90 Klingeltasten anschließbar, mit Programmierschutz vor unbeabsichtigter Änderung der Einstellungen. Unterstützt Einstellverfahren über Etagendrücker, Türöffnerschaltausgang max. AC24V 1A mit einstellbarer Türöffnerschaltzeit, LED Funktionsanzeigen für Sprechen, Türöffnen und individülle Einstellungen und Leistungsaufnahme max. 34,5VA, Betriebsspannung AC11V 1,6A, DC30V bis 15V 0,5A, Maße B 125 x H 90 x T 60 mm. 7 Automatenplätze.Zusatzgeräten. In Normverteiler nach DIN 43871 sowie AP montierbar, Stromversorgung AC230V 50Hz + 6 bis 10 Prozent,

Technische Daten:
Sprechanlagen-Art (Kategorisierung): Türsprechanlage Sprechanlagen-Komponente: Hutschienen-Netzteil Übertragungsart: Kabelgebunden
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Klingeltrafo, Klingeltransformator, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türsprechanlage Netzgerät , Türsprechanlage Netzteil, Wechselsprechanlage Netzgerät, Wechselsprechanlage Netzteil, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, 1757301, ritto, netzgerät, netzgert, twinbus, max., 149185, gmbh, 17573/01, stück, stromversorgung, interkomsystemzubehör, 17573, stck, interkomsystemzubehr, interkom, system, zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 111,98*
€ 134,44*
2 Tage
192
€ 5,90*
ab € 111,78*
€ 135,02*
Frei Haus
ab € 116,30*
€ 139,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 118,35*
€ 142,79*
3 Tage
636
€ 5,80*
ab € 122,57*
€ 147,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.