| |
|
| Artikel-Nr.: 102-486705-BP Herst.-Nr.: 170206012-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeltronik 170206012-1 Schaltdraht Yv 2 x 0.6 mm Rot,Blau Meterware
Schaltdraht Yv verseilt
Schaltdrähte oder auch Rangierdrähte, werden überwiegend in der Kommunikationstechnik und in Fernmeldeanlagen eingesetzt.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 2.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot,Blau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr · Kabeltyp: Yv · Material (Details): Cu-Draht, vz · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.6 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Yv | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 0.6 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Blau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.6 mm | Marke: | Kabeltronik | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Starr | Farbe: | rot | blau | Herst.-Teilenr.: | 170206012-1 | Typ (Hersteller-Typ): | 170206012 | Material (Details): | Cu-Draht|ツ| vz | Nennspannung: | 500 V | Außen-Durchmesser: | 2.50 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Abgepackt: | Nein | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Schaltdraht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |