| |
|
| Artikel-Nr.: 102-486074-BP Herst.-Nr.: 890205000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeltronik 890205000 Schaltdraht H2Yv0(St)H 2 x 0.50 mm² Schwarz Meterware
H2Yv0(St)H Verdrahtungsleitung, geschirmt
Verdrahtungsleitung für die interne Gestellverdrahtung. Der Folienschirm ist mit dem Mantel verbacken und wird beim Absetzen in einem Arbeitsgang entfernt.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 2.40 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolierung (Material): PE · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabeltyp: H2Yv0(St)H · Leiteraufbau: 0.5 mm · Material (Details): Cu-Draht, vz · Max. Liefermenge am Stück: 250 m · Meterware: Ja · Nennspannung U0: 500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H2Yv0(St)H | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 0.50 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.50 mm² | Marke: | Kabeltronik | Halogenfrei: | Ja | Isolierung (Material): | PE | Kabel-Besonderheiten: | Geschirmt | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 890205000 | Typ (Hersteller-Typ): | 890205000 | Material (Details): | Cu-Draht|ツ| vz | Außen-Durchmesser: | 2.40 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 250 m | Nennspannung U0: | 500 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -25 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | 0.5 mm | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Schaltdraht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,40* | € 3,95* | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,38* | € 4,20* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 17,67* | € 24,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,40* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|