Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister Werkzeuge 9968800 Kokosgarn zum Anbinden von Bäumen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-485206-BP
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     9968800
EAN/GTIN:
     4004849968800
Suchbegriffe:
Kokosgarn
kokosgarn 15m
kokosgarn
Kokosgarn zum Anbinden von Bäumen

Reißfestes und witterungsbeständiges Kokosgarn aus geflochtenen Kokosfasern. Geeignet zum Anbinden von Bäumen.

Ausstattung:
Natürliches Bindematerial aus Kokosfasern · Geflochten.

Technische Daten:
Produkt-Art: Kokosgarn · Produktabmessung, Länge: 15 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
15 m
Marke:
Meister Werkzeuge
Produkt-Art:
Kokosgarn
Weitere Suchbegriffe: 4004849968800, Meister Werkzeuge, 9968800
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 4,71*
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 4,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.