Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FID 90 Dämmstoffdübel 90 mm 25 mm 510971 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484198-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510971
EAN/GTIN:
     4048962104684
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
dämmstoffdübel fischer
dämmstoffdübel
Dämmstoffdübel

Der fischer Dämmstoffdübel FID ist ein Dübel, um leichte Anbauteile in verputzten und unverputzten Dämmstoffplatten aus Polystyrol und aus Polyurethan zu befestigen. Dazu wird der fischer FID mit der Hand oder einem Akku-Schrauber gesetzt. Die spezielle Gewindespirale schneidet sich dabei formschlüssig in die Dämmplatte. Die Anbauteile wie Hausnummern, Bewegungsmelder oder Hinweisschilder können mit einer 4,5-mm-Schraube befestigt werden.

Ausstattung:
Kein Vorbohren in dünnen Putzschichten notwendig. Dies spart Zeit · Mit integrierter Bitaufnahme. Dadurch ist kein Setzwerkzeug notwendig. Dies ermöglicht eine schnelle Montage.

Technische Daten:
Geeignet für (Baustoffe): Dämmplatten,WDVS Dämmplatten · Inhalt: 25 St. · Produkt-Art: Dämmstoffdübel · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Schrauben-Ø: 4.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 25 mm x 90 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Marke:
Fischer
Geeignet für (Baustoffe):
Dämmplatten | WDVS Dämmplatten
Schrauben-Ø:
4.5 mm
Produkt-Art:
Dämmstoffdübel
Weitere Suchbegriffe: Fischer, 510971, FID 90
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7386*
€ 0,9086*
3 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,7748*
€ 1,0648*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7256*
€ 1,0771*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,80*
€ 1,09*
Lager 102
150
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2908*
€ 1,7692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7692*
€ 2,10535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6092*
€ 1,91495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5792*
€ 1,87925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5292*
€ 1,81975
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5188*
€ 1,80737
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,5108*
€ 1,79785
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2908*
€ 1,53605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.