Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Dämmstoffdübel FID 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Dämmstoffdübel FID 90
Fischer Dämmstoffdübel FID 90
Fischer Dämmstoffdübel FID 90
Fischer Dämmstoffdübel FID 90
Fischer Dämmstoffdübel FID 90
Fischer Dämmstoffdübel FID 90
Fischer Dämmstoffdübel FID 90
Artikel-Nr.:
     5417F-321339
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510971
EAN/GTIN:
     4048962104684
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
dämmstoffdübel fischer
dämmstoffdübel
Dämmstoffdübel FID 90 / FID 50

Der Dübel zur Verankerung in der Dämmung

Baustoffe
Unverputzte druckfeste Dämmplatten
Verputzte druckfeste Dämmplatten
WDVS Dämmplatten
Vorteile
Durch das Setzen des Dübels ausschließlich in der Dämmung können Anbauteile wärmebrückenfrei montiert werden.
Die Geometrie des FID erlaubt eine einfache Montage in dünnen Putzschichten ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt.
Der FID 50 wird in dünnen Dämmplatten ab 50 mm eingesetzt. Der FID 90 wird in dickeren Dämmplatten eingesetzt und kann höhere Lasten aufnehmen.
Die Bitaufnahme erlaubt das Setzen mit handelsüblichen Werkzeugen und ermöglicht eine schnelle und wirtschaftliche Montage.

Lieferumfang:

Dämmstoffdübel FID 90 / FID 50
Weitere Informationen:
Bohrerdurchmesser:
4
Farbe:
weiß
Ausführung:
ohne Schraube
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
Verwendung:
2
Bruttogewicht:
371.10 g
Hersteller:
Fischer
Werkzeugaufnahme:
SW 6mm
Spanplattenschrauben:
6,0
Antrieb:
6 mm / 6-kt
max. Einschraubtiefe:
35 mm
min. Einbautiefe:
90 mm
Dübellänge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: DäMMSTOFF-FID
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
25
€ 4,50*
ab € 0,7486*
€ 1,0486*
2 Tage
10000
25
€ 6,40*
ab € 0,8108*
€ 1,1308*
2 Tage
10000
25
€ 6,40*
ab € 0,826*
€ 1,156*
25
€ 4,98*
ab € 0,8484*
€ 1,1884*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,7915*
€ 2,6996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6996*
€ 3,21252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4696*
€ 2,93882
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,1403*
€ 1,35696
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0315*
€ 1,22749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0115*
€ 1,20369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9815*
€ 1,16799
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9615*
€ 1,14419
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7915*
€ 0,94189
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.