Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 413-25 Vorhängeschloss 25 mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-481515-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 413-25
EAN/GTIN:
     4003315041009
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Brüder Mannesmann M 413-25 Vorhängeschloss 25 mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss

Brüder Mannesmann Messing-Vorhangschloss, 25 mm | M 413-25

Technische Daten:
Bügelinnenhöhe: 15 mm · Herstellerfarbe: Goldgelb · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
Mit 3 Schlüsseln.

Hinweis:
Die Schlösser können gleichschließend sein!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 25 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Goldgelb
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Farbe:
gold
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Bügelinnenhöhe:
15 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, 04003315041009, 4003315041009, Brüder Mannesmann, M 413-25, Briefkastenschloß
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 2,45*
Lager 102
1528
1
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,47*
1
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 2,60*
7 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 2,49*
€ 3,53*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,68*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-30
ab € 1,30*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-35
ab € 1,90*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-40
ab € 2,23*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-50
ab € 3,34*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M41360
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.