Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister Werkzeuge 8985540 Plattformwagen klappbar, mit Ablagefach Stahl Traglast (max.): 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-479045-BP
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     8985540
EAN/GTIN:
     4004848985549
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Meister Werkzeuge 8985540 Plattformwagen klappbar,mit Ablagefach Stahl Traglast (max.): 300 kg

Plattformwagen

Ausstattung:
Zusammenklappbar · Mit Antirutschbeschichtung · 2 Lenkräder mit Feststellbremsen · 6 Ösen zur Sicherung der Ladung · Ablagefach am Bügel.

Technische Daten:
Bereifung: Polyurethan · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Ladeflächen-Breite: 600 mm · Ladeflächen-Länge: 910 mm · Material: Stahl · Traglast (max.): 300 kg · Transportgeräte-Besonderheiten: klappbar,mit Ablagefach

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Marke:
Meister Werkzeuge
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Stahl
Transportgeräte-Besonderheiten:
klappbar | mit Ablagefach
Bereifung:
Polyurethan
Ladeflächen-Länge:
910 mm
Ladeflächen-Breite:
600 mm
Traglast (max.):
300 kg
Produkt-Art:
Plattformwagen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 300 kg, plattformwagen, meister werkzeuge plattformwagen, 4004848985549, Meister Werkzeuge, 8985540
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.