Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-478667-BP Herst.-Nr.: 50127 EAN/GTIN: 4006209501276 |
| |
|
| | |
| Fischer S 10 DP Spreizdübel 50 mm 10 mm 50127 100 St.
Dübel
Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Polyamid hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der fischer Spreizdübel S ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen. Damit lassen sich Bilderrahmen, Leuchten, leichte Hängeschränke oder Elektroinstallationen befestigen.
Ausstattung: Der Dübel ohne Rand ist für die Vor- und Durchsteckmontage geeignet · Leichtes Einstecken des Dübel für eine schnelle Montage · Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch. Dies gewährleistet hohe Montagesicherheit.
Technische Daten: Geeignet für (Baustoffe): Beton,Kalksand-Vollstein,Naturstein,Vollstein,Vollziegel · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Schrauben-Ø: 7 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 10 mm x 50 mm | Produktabmessung, Ø: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Marke: | Fischer | Geeignet für (Baustoffe): | Beton | Kalksand-Vollstein | Naturstein | Vollstein | Vollziegel | Material: | Polyamid | Schrauben-Ø: | 7 mm | Produkt-Art: | Spreizdübel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, 04006209501276, Fischer, 50127, S 10 DP |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 6,40* | ab € 0,0747* | € 0,102* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0815* | € 0,1113* | | | | | | | | 100 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,0786* | € 0,1126* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 6,40* | ab € 0,08529* | € 0,11609* | | | | Lager 102 | | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,1615* | € 0,2075* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1615* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 20,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|