Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM BR351005 Pflasterspender (B x H x T) 232.5 x 133.5 x 33 mm inkl. Wandhalterung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478559-BP
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     BR351005
EAN/GTIN:
     5715205550728
Suchbegriffe:
Pflasterbox
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Pflasterspender Ersatzfüllung
PLUM BR351005 Pflasterspender (B x H x T) 232.5 x 133.5 x 33 mm inkl. Wandhalterung

QuickFix Pflasterspender Wasserfest/Textil

Einfache Handhabung

QuickFix Pflasterspendersystem komplett bestückt mit einem Nachfüllpack mit 45 wasserfesten Pflastern und einem Nachfüllpack mit 45 textilen Pflastern, Befestigungsmaterial und Schlüssel für Diebstahlschutz. Bei kleineren Verletzungen können die Pflasterstrips schnell und leicht aus dem Spender entnommen werden und sind dabei auf einer Seite bereits geöffnet, so dass das Pflaster nur noch auf die Wunde aufgetragen wird! Die Nachfüllung des Spenders ist auch mit anderen Pflastertypen aus dem QuikFix Sortiment möglich.

Ausstattung:
Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips · Optimaler Schutz der Pflaster vor äußeren Verschmutzungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Breite: 232.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 133.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Verbandskasten-Besonderheiten: inkl. Wandhalterung

Lieferumfang:
QuickFix Pflasterspendersystem á 45 wasserfeste und 45 textile Pflaster.,Befestigungsmaterial.,Schlüssel für Diebstahlschutz.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(B x H x T) 232.5 x 133.5 x 33 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
133.5 mm
Produktabmessung, Breite:
232.5 mm
Marke:
PLUM
Farbe:
grün
Verbandskasten-Besonderheiten:
inkl. Wandhalterung
Produkt-Art:
Pflasterspender
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
pro Satz
€ 4,90*
ab € 17,47*
€ 17,64*
2 Tage
62
pro Satz
€ 4,50*
ab € 15,35*
€ 21,67*
1 Tag
55
pro Satz
€ 5,50*
ab € 17,64*
€ 24,48*
1 Tag
39
pro Satz
€ 5,59*
ab € 17,67*
€ 24,68*
Lager 102
9
pro Satz
Frei Haus
ab € 26,81*
€ 35,72*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,72*
€ 42,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,16*
€ 41,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 32,61*
€ 38,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,11*
€ 37,02
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,45*
€ 36,24
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 30,20*
€ 35,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,81*
€ 31,90
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,70*
Zubehör
Plum
5516
ab € 4,33*
Zubehör
Plum
5508
ab € 4,05*
Zubehör
Plum
5511
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.