Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 371206009 Blindnietmutter (Ø x L) 8.9 mm x 14.5 mm M6 Stahl verzinkt 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478265-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     371206009
EAN/GTIN:
     8423552030691
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Bralo 371206009 Blindnietmutter (Ø x L) 8.9 mm x 14.5 mm M6 Stahl verzinkt 500 St.

Blindnietmutter Stahl kleiner Senkkopf Rundschaft offen mit Schrafträndelung

Ausstattung:
Stahl verzinkt · Chrom VI frei min. 7 μ mín.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M6 · Klemmbereich max.: 3 mm · Klemmbereich min.: 0.5 mm · Material: Stahl verzinkt · Produktabmessung, Länge: 14.5 mm · Produktabmessung, Ø: 8.9 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 0,5 - 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8.9 mm x 14.5 mm
Produktabmessung, Ø:
8.9 mm
Produktabmessung, Länge:
14.5 mm
Klemmbereich:
0.5 - 3 mm
Marke:
Bralo
Material:
Stahl verzinkt
Gewinde-Maß:
M6
Material (Details):
Stahl
Klemmbereich max.:
3 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Produkt-Art:
Blindnietmutter
Weitere Suchbegriffe: Bralo, 371206009
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,29*
€ 64,96*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,93*
€ 64,97*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 93,19*
€ 115,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,97*
€ 77,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,89*
€ 76,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,61*
€ 72,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,96*
€ 68,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,19*
€ 66,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 55,85*
€ 66,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,93*
€ 59,42
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09986* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.