Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo S303205007 Blindnietmutter (Ø x L) 6.9 mm x 12 mm M5 Edelstahl 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478097-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     S303205007
EAN/GTIN:
     8423552245606
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Bralo S303205007 Blindnietmutter (Ø x L) 6.9 mm x 12 mm M5 Edelstahl 10 St.

Blindnietmutter Edelstahl kleiner Senkkopf Rundschaft offen

Ausstattung:
Edelstahl AISI 304

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5 · Klemmbereich max.: 3 mm · Klemmbereich min.: 0.5 mm · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 6.9 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 0.5 - 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.9 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
6.9 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Klemmbereich:
0.5 - 3 mm
Marke:
Bralo
Material:
Edelstahl
Gewinde-Maß:
M5
Klemmbereich max.:
3 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Produkt-Art:
Blindnietmutter
Weitere Suchbegriffe: Bralo, S303205007
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 6,14*
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,383* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.