Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Ventilatoren ECA piano TC Wand- und Deckenlüfter 230 V 80 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-469721-BP
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     840081
EAN/GTIN:
     4012799840817
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Maico Ventilatoren ECA piano TC Wand- und Deckenlüfter 230 V 80 m³/h 10 cm

Wand- und Deckenlüfter ECA piano TC

Für Rohr-Ø 10 cm
Integrierte Rückschlagkappe
Einstellbarer Nachlauf

Besonders leise dank innovativem Piano-Laufrad. Abdeckung ohne Werkzeug zur Reinigung abnehmbar. Kompatibel zu ECA 100, gleiche Position Schraubenlöcher und Kabeleinführung. Sicherheit im Bad - erfüllt die Schutzart IP X4. Schutzklasse II. Integrierte Rückschlagklappe federlos, langlebig und stabil. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Passend für Rohr DN 100. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: ""siehe Planungshinweise.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Mit Nachlaufrelais · Geräuschentwicklung (max.): 26 dB · Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 8 W · Luftdurchsatz: 80 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 15.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 15.1 cm · Schutzart: IPX4

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 15.1 cm x 15.1 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
15.1 cm
Produktabmessung, Breite:
15.1 cm
Marke:
Maico Ventilatoren
Schutzart:
IPX4
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Mit Nachlaufrelais
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
80 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
26 dB
Leistung:
8 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, nachlauf-relais 230v, deckenlüfter, 4012799840817, Maico Ventilatoren, 840081, ECA piano TC, Kühler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 108,85*
€ 133,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,21*
€ 138,75*
2 Tage
22
€ 6,40*
ab € 116,34*
€ 142,18*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 117,41*
€ 142,73*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 144,29*
€ 176,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,16*
Zubehör
Maico
0059.0958
ab € 24,06*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 21,11*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 75,24*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 12,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,89*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,23*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0696
ab € 16,61*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 128,43*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 233,14*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,75*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.