Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico ECA piano TC Kleinraumventilator m.einstellbarem Nachlauf DN100 0084.0081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0112688
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0081
EAN/GTIN:
     4012799840817
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Ausfuhrung mit einstellbarer Nachlaufzeit: Ein/Aus uber Lichtschalter oder separaten Schalter. Nachlaufzeit einstellbar von ca. 3 min bis ca. 25 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Besonders leise dank innovativem Piano-Laufrad. Abdeckung ohne Werkzeug zur Reinigung abnehmbar. Kompatibel zu ECA 100 ipro und ECA Vorgangermodellen DN 100, gleiche Position Schraubenlocher und Kabeleinfuhrung. Mit VDE-Zeichen. Schutzart IP X4 fur Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Integrierte Ruckschlagklappe federlos, langlebig und stabil. Farbe verkehrswei? ahnlich RAL 9016. Passend fur Rohr DN 100. Gehause aus schlagfestem Kunststoff. Thermischer Uberlastungsschutz. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Fur Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweise: Einfachste Montage, da Abdeckung ohne Werkzeug abnehmbar. Wand- und Deckenmontage moglich, bei Deckenmontage Bohrung in Abdeckung notwendig. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz. Sicherheitshinweise: Alle ECA piano-Gerate im Schutzbereich 2 gema? DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise.Artikel: ECA piano TC, Ausfuhrung: Einstellbarer Nachlauf, Fordervolumen: 80 m3/h, Drehzahl: 2400 1/min, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 8 W, IMax: 0,06 A, Schutzart: IP X4, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm2, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Gewicht: 0,49 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,62 kg, Nennweite: 100 mm, Breite: 151 mm, Hohe: 151 mm, Tiefe: 104 mm, Breite mit Verpackung: 160 mm, Hohe mit Verpackung: 160 mm, Tiefe mit Verpackung: 130 mm, Fordermitteltemperatur bei IMax: 40 ?C, Nachlaufzeit: 3 min - 25 min, Schalldruckpegel: 26 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 109,29*
€ 135,06*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,85*
€ 140,35*
Lager 1886
22
€ 6,40*
ab € 116,25*
€ 144,17*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 117,39*
€ 144,73*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 118,68*
€ 147,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,36*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,59*
Zubehör
Maico
0059.0958
ab € 24,23*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 21,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 75,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 12,01*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,21*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0696
ab € 16,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 128,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,45*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 232,76*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,91*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.