Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-468948-BP Herst.-Nr.: 1208461 EAN/GTIN: 4046356014557 |
| |
|
| | |
| Phoenix Contact 1208461 Werkzeug Werkzeug 1 St.
SAC BIT M8-D10 - Werkzeug
Steckaufsatz zur Montage von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M8-Steckverbinder und für M8-Steckverbinder mit QUICKCON-Schnellanschlusstechnik, für 4 mm Sechskantantrieb
Technische Daten: Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Werkzeug
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Stecker-Norm: | Sensorik Steckverbinder | Marke: | Phoenix Contact | Herst.-Teilenr.: | 1208461 | Typ (Hersteller-Typ): | SAC BIT M8-D10 | Steckverbinder-Bauform: | Werkzeug | Produkt-Art: | Werkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, phoenix contact schraubendrehersatz, bit halter, 4046356014557, Phoenix Contact, 1208461, SAC BIT M8-D10, 721-1434 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,31* | € 31,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,57* | € 32,15* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,81* | € 32,42* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,60* | € 33,18* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,52* | € 45,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|