Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 2516000 HSS Stufenbohrer 8 - 30 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467864-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2516000
EAN/GTIN:
     4006885251601
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Stufenbohrer

Für Edelstahl, Stahlbleche, NE-Metalle, Kunststoffe. Ausführung mit Anbohrspitze, 3 Schneiden.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 54 mm · Bohrlochdurchmesser (Bereich): 8 - 30 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Produkt-Art: Stufenbohrer · Schaftdurchmesser: 10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Wolfcraft
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
8 - 30 mm
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Arbeits-Länge:
54 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Produkt-Art:
Stufenbohrer
Weitere Suchbegriffe: 4006885251601, Wolfcraft, 2516000, Kegelbohrer, konusbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 34,74*
€ 46,78*
€ 4,00*
ab € 29,91*
€ 47,90*
€ 3,50*
ab € 49,01*
€ 63,55*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 60,66*
€ 77,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.