Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact WIREFOX 16-1 1212157 Abisolierzange 6 bis 16 mm² 2.9 bis 4.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467077-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212157
EAN/GTIN:
     4046356454162
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Phoenix Contact WIREFOX 16-1 1212157 Abisolierzange 6 bis 16 mm² 2.9 bis 4.6 mm

WIREFOX 16-1 - Abisolierwerkzeug

Abisolierzange, für Leitungen und Leiter von 6 ¿ 16 mm², selbstjustierend, beliebige Abisolierlänge, auch für Sensor-/ Aktorleitungen geeignet

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 4.6 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 2.9 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 16 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 6 mm² · Geeignet für: Leiter,Leitungen · Gewicht: 166.6 g · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 166 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
166 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
6 bis 16 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
2.9 bis 4.6 mm
Marke:
Phoenix Contact
Geeignet für:
Leiter | Leitungen
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
16 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
4.6 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
2.9 mm
Gewicht:
166.6 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 16mm², abisolierzange, phoenix contact abisolierzange, 4046356454162, Phoenix Contact, 1212157, WIREFOX 16-1, 803-4470
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,00*
€ 78,43*
€ 5,95*
ab € 64,14*
€ 78,46*
€ 5,46*
ab € 64,83*
€ 79,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,44*
€ 79,77*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 89,93*
€ 108,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204944
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.