Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Evercopy+ 50048C Recycling Druckerpapier DIN A4 80 g/m² 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-466291-BP
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     50048C
EAN/GTIN:
     3288580500487
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine Forever Evercopy Recycling 50048C, DIN A4, weiß, 80 g/qm, Inh.500

Clairefontaine Forever Evercopy+ - 100% Recyclingpapier Blauer Engel zertifiziert. Hergestellt ohne Zugabe von Bleichmitteln und ohne optische Zusätze. Über 50% der verwendeten Energie stammt aus Biomesse. Druckqualität und Papiereinzug stimmen in

Ausstattung:
Ausführung: 95 CIE, Farbe: weiß, Format/Größe: DIN A4, Inhalt: 500, Sonstiges: 80 g/qm,

Technische Daten:
Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer,Matrix-/Nadeldrucker,Handbeschriftung · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 500 Blatt · Produkt-Art: Recycling Druckerpapier · Weißgrad (CIE): 95 · Weißgrad (ISO): 80

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 Blatt
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Clairefontaine
Anzahl der Blätter je Packung:
500
Grammatur:
80 g/m²
Weißgrad (CIE):
95
Weißgrad (ISO):
80
Blauer Engel:
Ja
beidseitig bedruckbar:
Ja
Zertifizierung:
Blauer Engel | EU Ecolabel
Farbe:
weiß
EU Ecolabel:
Ja
Forest Stewardship Council (FSC):
Nein
Ausführung des Papiertyps:
100 % Altpapier | holzfrei
Nordischer Schwan:
Nein
Papierformat:
DIN A4
PEFC:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaserdrucker | Laserdrucker | Farbinkjetdrucker | Inkjetdrucker
Format:
DIN A4
Geeignet für (Drucktechnologien):
Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Farblaserdrucker | Kopierer | Farbkopierer | Matrix-/Nadeldrucker | Handbeschriftung
Produkttypenbezeichnung:
Evercopy plus
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Kopierpapier Evercopy plus
Produkt-Art:
Recycling Druckerpapier
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
123
1
€ 5,95*
ab € 4,31*
€ 4,31*
1
€ 6,95*
ab € 4,14*
€ 4,32*
10 Tage
541
1
€ 5,87*
ab € 4,59*
€ 4,61*
1
€ 5,50*
ab € 5,12*
€ 5,83*
Lager 102
55
1
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0177* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011076
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.