Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C322C104K5R5TA7317+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 0.1 µF 50 V 10 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-458251-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C322C104K5R5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kemet C322C104K5R5TA7317+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 0.1 µF 50 V 10 % 1 St.

Keramik-Kondensator C3

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.1 µF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R · Nennspannung: 50 V · Rastermaß: 5.08 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Kemet
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X7R
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
C322C104K5R5TA7317+
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
5.08 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.1 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,163*
Lager 102
2294
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1793*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,192*
1 Tag
60497
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,228*
€ 0,462*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,187*
€ 0,917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1793*
€ 0,2134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1646*
€ 0,1959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1612*
€ 0,1918
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1465*
€ 0,1743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1199*
€ 0,1427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1133*
€ 0,1348
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,586* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C322C104K5R5TA7301
ab € 0,192*
Ähnlich
Multicomp
MCRR50104X7RK0050
ab € 0,0773*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.