Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Goldmax 300, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 50V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466312
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C322C104K5R5TA
EAN/GTIN:
     5059043685410
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.08 x 3.81 x 6.6mm
Länge = 5.08mm
Tiefe = 3.81mm
Höhe = 6.6mm
Serie = Goldmax 300
Anschlussabstand = 5.08 mm

Serie C315/C317/C320/C322/C330/C331. Professionelle Serie von mehrschichtigen Hochspannungskeramikkondensatoren. Diese Kondensatoren weisen bei hohen Frequenzen einen niedrigen ESR auf und eignen sich als Klemmdioden oder Filter in herkömmlichen Anwendungen. Diese Kondensatoren werden üblicherweise in den Bereichen Telekommunikation, Medizin, Militär und Luftfahrtausstattung verwendet. Dielektrikum X7R Konturgetreu beschichtet Radial
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.08 x 3.81 x 6.6mm
Länge:
5.08mm
Tiefe:
3.81mm
Höhe:
6.6mm
Serie:
Goldmax 300
Anschlussabstand:
5.08 mm
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1466312, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C322C104K5R5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1638*
1 Tag
2284
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1802*
Lager 108
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,192*
1 Tag
59947
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,228*
€ 0,462*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,187*
€ 0,917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C322C104K5R5TA7301
ab € 0,192*
Ähnlich
Multicomp
MCRR50104X7RK0050
ab € 0,0773*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.