Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-456115-BP Herst.-Nr.: 412812 EAN/GTIN: 3245064128124 |
| |
|
| | |
| Legrand 412812 Hutschienen-Zeitschaltuhr analog 16 A/250 V
LEGRAND MICROREX T31 230V 50HZ
Technische Daten: Astro-Funktion: Nein · Ausgangsleistung (LOV): 16 A/250 V · Schaltuhren-Typ: analog
Weitere Informationen: | | Astro-Funktion: | Nein | Marke: | Legrand | Ausgangsleistung (LOV): | 4000 W | Herst.-Teilenr.: | 412812 | Typ (Hersteller-Typ): | 412812 | Schaltuhren-Typ: | analog | Produkt-Art: | Hutschienen-Zeitschaltuhr | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Mechanisch, Tagesschaltuhr, Tageszeitschaltuhr, Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, 03245064128124, 3245064128124, Legrand, 412812 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,34* | € 33,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 25,33* | € 33,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 25,42* | € 33,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 26,01* | € 33,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,27* | € 55,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|