Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Empfänger Heidemann 70871 HX Curve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455732-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70871
EAN/GTIN:
     4011150708711
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkklingel Empfänger Heidemann 70871 HX Curve

Funkempfänger HX curve

Funkreichweite bis 150 m

Einzelner Funk-Empfänger mit 8 Melodien und 256 selbstlernende Frequenzen, zur Erweiterung der Funkgong-Sets HX. Wandaufhängung möglich. Steckdosenanschluss mit Schutzkontaktstecker.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 125 x 70 x 60 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Empfänger · Herstellerfarbe: Weiß,Silber · Lautstärke: 90 dBA · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: grüne LED · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Silber
Funk-Türklingel-Komponente:
Empfänger
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
8
Optische Signalisierung:
grüne LED
Abmessungen Empfänger:
125 x 70 x 60 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
230 V
Lautstärke:
90 dBA
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk türgong, 04011150708711, 4011150708711, Heidemann, 70871, HX Curve
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,96*
€ 41,50*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 30,44*
€ 41,51*
9 Tage
22
€ 6,99*
ab € 39,11*
€ 51,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70399
€ 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.