Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO TK22.9 Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-453590-BP
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TK22.9
EAN/GTIN:
     8018340256522
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
TEKO TK22.9 Universal-Gehäuse 188.5 x 133.5 x 55.5 ABS Schwarz 1 St.

Kunststoff-Gehäuse TK

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Passend für (Details): Europlatine 100 x 160 mm · Produktabmessung, Breite: 133.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 55.5 mm · Produktabmessung, Länge: 188.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 188.5 x 133.5 x 55.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
55.5 mm
Produktabmessung, Länge:
188.5 mm
Produktabmessung, Breite:
133.5 mm
Passend für (Details):
Europlatine 100 x 160 mm
Marke:
TEKO
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
TK22.9
Länge bzw. Tiefe:
188.5 mm
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 08018340256522, 8018340256522, TEKO, TK22.9
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,72*
€ 29,49*
€ 4,00*
ab € 20,24*
€ 29,50*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 35,04*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 54,36*
€ 71,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.