Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns H-90 Trimmerschlüssel Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447404-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     H-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgleichwerkzeug
Einstell- und Abgleichwerkzeug
Drehknopf
Drehknöpfe
Trimmerschlüssel

Trimmerschlüssel für alle gängigen Trimmer.

Technische Daten:
Aufnahme: 2.03 x 0.4 mm · Farbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Trimmerschlüssel · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Typ (Hersteller-Typ): H-90

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Marke:
Bourns
Farbe:
blau
Aufnahme:
2.03 x 0.4 mm
Typ (Hersteller-Typ):
H-90
Produkt-Art:
Trimmerschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, SMD-Potentiometer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, smd potentiometer, 02050000898136, Bourns, H-90, 743-2479
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,96*
25
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 5,18*
1
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 5,41*
1 Tag
215
1
€ 14,99*
ab € 3,83*
€ 7,64*
Lager 102
104
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.