Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB0914-101KL RLB0914-101KL Drossel radial bedrahtet RLB0914 Rastermaß 5 mm 100 µH 0.280 Ω 1 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447210-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-101KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
HF Drossel
Ferritkern-Drossel RLB0914

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): RLB0914 · Induktivität (L): 100 µH · Inhalt: 1 St. · Material: Ferrit · Nennstrom: 1 A · Produkt-Art: Drossel · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 8.7 mm · Rastermaß: 5 mm · Resonanz-Frequenz: 3.5 MHz · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): RLB0914-101KL · Widerstandswert (Widerstand): 0.280 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8.7 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
8.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Marke:
Bourns
Material:
Ferrit
Bauform (Widerstand/Kondensator):
RLB0914
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
RLB0914-101KL
Nennstrom:
1 A
Rastermaß:
5 mm
Resonanz-Frequenz:
3.5 MHz
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Induktivität (L):
100 µH
Widerstandswert (Widerstand):
0.280 Ω
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, Leistungsinduktivität, drosselspule 100 μh, entstördrossel, Bourns, RLB0914-101KL, 811-8786, Drossel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,18*
1 Tag
1040
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1368*
€ 0,2412*
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,30*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,34*
Lager 102
138
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SBC4-101-102
ab € 0,354*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.