Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB Induktivität radial, Ferrit DR-Kern, 100 μH, ±10%, 1A, Radial / R-DC 280mΩ, max. 3.5MHz, Ø 8.7mm x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727062
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-101KL
EAN/GTIN:
     5059043586106
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
HF Drossel
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 1A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 280mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 8.7mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 8.7 (Dia.) x 12mm
Kernmaterial = Ferrit DR
Resonanzfrequenz max. = 3.5MHz
Anschlussraster = 5mm
Serie = RLB
Anschlussklemmentyp = Radiale Anschlüsse

Bourns Radial-Induktivität Serie RLB0914. Radial-Induktivitäten für Netzteile, DC/DC-Wandler und allgemeine Anwendungen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
1A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
280mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
8.7mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
8.7 (Dia.) x 12mm
Kernmaterial:
Ferrit DR
Resonanzfrequenz max.:
3.5MHz
Anschlussraster:
5mm
Serie:
RLB
Anschlussklemmentyp:
Radiale Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, Leistungsinduktivität, drosselspule 100 μh, entstördrossel, 1727062, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RLB0914101KL, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,18*
2 Tage
1040
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1368*
€ 0,2372*
Lager 108
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,30*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,33*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,187*
€ 0,403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SBC4-101-102
ab € 0,354*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.