Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, radial, 100 µH, 1.1 A, RLB0914-101KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, radial, 100 µH, 1.1 A, RLB0914-101KL
HF-Drossel, radial, 100 µH, 1.1 A, RLB0914-101KL
Artikel-Nr.:
     4502-05D4478
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-101KL
EAN/GTIN:
     4099879995681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
HF Drossel
HF-Drossel, RLB0914-101KL, BOURNS Features * Hoher Nennstrom für Hochstromkreise * Ferritkern * RoHS-kompatibel Anwendungen * DC/DC-Wandler * Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
1.1 A
Gleichstromwiderstand:
280 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 30
Induktivität:
100 µH
Länge:
12 mm
Messfrequenz:
3.5 MHz
Sättigungsstrom:
2.1 A
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, Leistungsinduktivität, drosselspule 100 μh, entstördrossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,18*
2 Tage
1040
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1368*
€ 0,2372*
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,30*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,33*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,187*
€ 0,403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 216,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SBC4-101-102
ab € 0,354*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.