Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-445849-BP Herst.-Nr.: XB4BD21 EAN/GTIN: 3389110887075 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric XB4BD21 Harmony XB4BD21 Wahltaste Drehschalter Schwarz 2 x 90 ° Drehentriegelung 1 St.
Harmony Wahlschalter XB4
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Drehschalter · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Form (Typ): rund · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gewicht: 0.105 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 6 A · Schaltwinkel: 2 x 90 ° · Schutzart: IP67,IP69,IP69K · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Lieferumfang: Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 30 x 47 x 68 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 68 mm | Produktabmessung, Höhe: | 47 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | Schneider Electric | Schutzart: | IP67 | IP69 | IP69K | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Betätigungsart: | Drehschalter | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltwinkel: | 2 x 90 ° | Entriegelungs-Art: | Drehentriegelung | Typ (Hersteller-Typ): | Harmony XB4BD21 | Einbau-Durchmesser: | 22.5 mm | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung: | 600 V | Form (Typ): | rund | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Gewicht: | 0.105 kg | Produkt-Art: | Wahltaste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wahltaster, wahltaster, 03389110887075, 3389110887075, Schneider Electric, XB4BD21, Harmony XB4BD21 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,16* | € 14,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,54* | € 15,27* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,31* | € 15,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,60* | € 15,29* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,91* | € 28,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|