Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-445705-BP Herst.-Nr.: XALD134 EAN/GTIN: 3389110113952 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric XALD134 Harmony XALD134 Wahltaste im Gehäuse Drehschalter Dunkelgrau,Hellgrau 1 x 90 ° Drehentriegelung 1 St.
Harmony Aufbaugehäuse XALD
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: 0/I · Ausführung (allgemein): 2 Positionen · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Drehschalter · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Dunkelgrau,Hellgrau · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 6 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Dunkelgrau | Hellgrau | Marke: | Schneider Electric | Schutzart: | IP65 | Farbe: | grau | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | 0/I | Betätigungsart: | Drehschalter | Schalter/Taster-Besonderheiten: | im Gehäuse | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltwinkel: | 1 x 90 ° | Entriegelungs-Art: | Drehentriegelung | Typ (Hersteller-Typ): | Harmony XALD134 | Ausführung (allgemein): | 2 Positionen | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung: | 600 V | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Wahltaste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,15* | € 24,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,16* | € 24,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,75* | € 24,72* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,69* | € 24,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,17* | € 41,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|