Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC1206KRX7R9BB124 Keramik-Kondensator SMD 1206 0.12 µF 50 V 10 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445225-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KRX7R9BB124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Yageo CC1206KRX7R9BB124 Keramik-Kondensator SMD 1206 0.12 µF 50 V 10 % 1 St.

Chip Kerko - Bauform 1206

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Kapazität (elektrisch) (num): 0.12 µF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R · Nennspannung: 50 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Yageo
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X7R
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CC1206KRX7R9BB124
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
0.12 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, keramikkondensator smd, Yageo, CC1206KRX7R9BB124
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
482
10
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,28*
25
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.