Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC1206JRNPO9BN222 Keramik-Kondensator SMD 1206 2200 pF 50 V 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445108-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206JRNPO9BN222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Yageo CC1206JRNPO9BN222 Keramik-Kondensator SMD 1206 2200 pF 50 V 5 % 1 St.

Chip Kerko - Bauform 1206

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Kapazität (elektrisch) (num): 2200 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: NPO · Nennspannung: 50 V · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Yageo
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
NPO
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CC1206JRNPO9BN222
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
2200 pF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 5%, chip kondensator, smd kondensator 50v, Yageo, CC1206JRNPO9BN222
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1147*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0275*
€ 0,136*
1 Tag
968
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0304*
€ 0,1835*
Lager 102
409
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,197*
2 Tage
3975
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1312*
€ 0,3915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C222J5GACTU
ab € 0,0375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.