Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-436407-BP Herst.-Nr.: XB5AVB4 EAN/GTIN: 3389110903782 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric XB5AVB4 Meldeleuchte Rot 24 V/DC,24 V/AC 1 St.
Harmony LED-Leuchtmelder XB5
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Komplettgerät · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 54 mm · Schutzart: IP66
Lieferumfang: Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 30 x 42 x 54 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Tiefe: | 54 mm | Produktabmessung, Höhe: | 42 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Schneider Electric | Schutzart: | IP66 | Farbe: | rot | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Typ (Hersteller-Typ): | XB5AVB4 | Ausführung (allgemein): | Komplettgerät | Einbau-Durchmesser: | 22.5 mm | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Produkt-Art: | Meldeleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, 24v meldelampe rot, not aus erweiterungsmodul, not aus modul 24v, 3389110903782, Schneider Electric, XB5AVB4, 609-6259 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,89* | € 12,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,71* | € 12,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,01* | € 12,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,09* | € 12,38* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,69* | € 18,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|