Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40123026 Herst.-Nr.: XB5AVB4 EAN/GTIN: 3389110903782 |
| |
|
| | |
| XB5AVB4, Leuchtmelder, LED, 22mm, Kunststoff, rot, 24V, Komplettgerät Leuchtmelder Harmony Kunststoffprogramm, Durchmesser 22,5 mm. Rot, Bright LED, 24V AC/DC. Komplettgerät, rund, Schutzart: IP66/67/69/69K. Lieferung mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock.Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, 24v meldelampe rot, not aus erweiterungsmodul, not aus modul 24v, XB5AVB4, Leuchtmelder, Komplettgerät, Befehlsgerät, Drucktaster, Leuchtdrucktaster, Meldegerät, Schalter, Steuergerät, Taster, Wahlschalter, 0737203, 737203 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,70* | € 12,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,78* | € 12,06* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,79* | € 12,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,86* | € 12,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,00* | € 12,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|